{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Performance | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Väri | ultramariini | |
Vain yksi koko | M | |
Tuotetyyppi | Collegepaita |
Tuotekoodi | 090351 M | |
EAN / GTIN | 4045981106897 | |
Valmistajan numero | 475-129/M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unisex-collegepaita Performance M
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
45,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | ultramariini | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 | 300 |
Vain yksi koko | M | M |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa ;50 % polyesteriä | 70% puuvillaa ;30% polyesteriä |
Pesu | 60 °C hienopesu | 60 °C hienopesu |
Sarja | Performance | Työvaatteet |
Tuotetyyppi | Collegepaita | Collegepaita |