{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Performance | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Väri | ultramariini | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Collegepaita |
Tuotekoodi | 090351 L | |
EAN / GTIN | 4045981106903 | |
Valmistajan numero | 475-129/L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Unisex-collegepaita Performance, ultramariini, Vain yksi koko: L
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
NOK 542,36
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | ultramariini | mörkblå |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | Oeko-Tex standard 100 |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | 70% bomull; 30% polyester |
Pesu | 60 °C hienopesu | 60 °C skontvätt |
Sarja | Performance | Workwear |
Tuotetyyppi | Collegepaita | Sweatshirt |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Unisex |