Naisten paita Yellow Bow 50 S

Tuote nro.: 090285 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Yellow Bow 50
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu 40 °C hienopesu
    Kaulanympärys 38 cm
    Väri valkoinen
    Vain yksi koko S
    Tuotetyyppi Naisten paita

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 090285 S
    EAN / GTIN 7332592205635
    Valmistajan numero 2905003-100-4

    Kuvaus

    Malli:

    Yksivärinen, perinteinen paita tai pusero twill-hienosekoite, modernit yksityiskohdat. Laadukkaan käsittelyn ansiosta materiaali ei rypisty, miellyttävän pehmeä päällä. Hyvä liikkumisvapaus jaetun selkäosan ansiosta. Erinomainen värilaatu. Kuivuu nopeasti.

    Ohje:

    Pyynnöstä saatavilla muita värejä, myös lyhytvartinen ja Slim-Fit-malli. Kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin