Naisten paita Yellow Bow 50 3XL

Tuote nro.: 090285 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Yellow Bow 50
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu 40 °C hienopesu
    Kaulanympärys 48 cm
    Väri valkoinen
    Vain yksi koko 3XL
    Tuotetyyppi Naisten paita

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 090285 3XL
    EAN / GTIN 7332592205680
    Valmistajan numero 2905003-100-9

    Kuvaus

    Malli:

    Yksivärinen, perinteinen paita tai pusero twill-hienosekoite, modernit yksityiskohdat. Laadukkaan käsittelyn ansiosta materiaali ei rypisty, miellyttävän pehmeä päällä. Hyvä liikkumisvapaus jaetun selkäosan ansiosta. Erinomainen värilaatu. Kuivuu nopeasti.

    Ohje:

    Pyynnöstä saatavilla muita värejä, myös lyhytvartinen ja Slim-Fit-malli. Kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin