{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Dynaaminen viskositeetti | 200 mPas | |
Muoto | Tahnamainen | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 80 °C | |
Toimintalujuus vastaa | 0,5 h | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
Väri | punainen | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Valmistajan numero | 088072 50 |