{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 3 000 mPas - 6 000 mPas | |
Tiheys | 1,09 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min - 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 1 h - 3 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; nopeasti kovettuva | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos; Kierretiiviste | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Maksimirakomitta | 0,25 mm | |
Lujuusluokka | suurilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 40 Nm | |
Väri | vihreä | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Saumausaine |
Tuotekoodi | 088069 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423575 | |
Valmistajan numero | 088069 50 |