Kierretiivistysaineet 5GP42 50 ml

Tuote nro.: 088064 50
(63,72 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kemiallinen perusta Metakryylihapon esteri
    Dynaaminen viskositeetti 400 mPas - 800 mPas
    Tiheys 1,08 g/cm3
    Muoto nestemäinen
    leimahduslämpötila 100 °C
    Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
    Kosketuslujuusaika 10 min - 20 min
    Toimintalujuus vastaa 3 h - 6 h
    Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa
    Kestävyys GARANT GreenPlus
    soveltuu materiaalille Metalli
    Kierrekoolle M enint. M26
    Kierrekoolle tuumaa 3/4 tuuma
    Maksimirakomitta 0,15 mm
    Lujuusluokka keskilujuuksinen
    Pienin irtoamislujuus 15 Nm - 25 Nm
    Purkaminen tavallisella työkalulla
    Väri ruskea
    Täyttö 50 ml
    Säilytyslämpötila 5 °C - 23 °C
    Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
    Sarja GreenPlus
    Tuotetyyppi Tiivistysaine

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 088064 50
    EAN / GTIN 4062406423476
    Valmistajan numero 088064 50

    Kuvaus

    Malli:

    Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoskappaleiden tiivistys.
    Tyyppi 5GP42. Tiivisteaine kierteillä varustetuille työkappaleilla hydraulisissa tai pneumaattisissa laitteistoissa tai liitäntäosissa. Tehokas suojaus öljyltä, vedeltä, hiilivedyiltä ja kemiallisilta tuotteilta.

    Ohje:

    Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin