Käsiharja työpenkkeihin Luonnonkookos, Pituus: 420mm

Tuote nro.: 087552 420
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 337 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon pituus yhteensä 420 mm
näkyvä harjaosan pituus 70/60 mm
Harjastusleveys 40 mm
Harjastuspituus 150 mm
Runkomateriaali suora puurunko
ripustusreikä kyllä
Varren reunat pyöristetty
varustus Kookoskuitua
Tuotetyyppi Käsiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Valmistajan numero 212710

Kuvaus

Malli:

Suora puurunko, pyöristetyt varren reunat. Reunus n. 150 × 40 mm, reunuskorkeus 70/60 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin