Vaihtoehtoinen tuote:

Käsiharja työpenkkeihin Luonnonkookos 280 mm

Tuote nro.: 087552 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 011 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon pituus yhteensä 280 mm
näkyvä harjaosan pituus 70/60 mm
Harjastusleveys 40 mm
Harjastuspituus 150 mm
Runkomateriaali suora puurunko
Varren reunat pyöristetty
varustus Kookoskuitua
Tuotetyyppi Käsiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Valmistajan numero 10210010

Kuvaus

Malli:

Suora puurunko, pyöristetyt varren reunat. Reunus n. 150 × 40 mm, reunuskorkeus 70/60 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin