Teollisuus-saliharja Arengan ja elastonin sekoitus 600 mm

Tuote nro.: 087528 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 600 mm
Runkomateriaali satulapuu
Varsijärjestelmä varsireikä
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm
kosteudenkestävä kyllä
varustus Arengan ja elastonin sekoitus
Käyttöalue – lika keskikarkealle ja karkealle lialle
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Valmistajan numero 235400

Kuvaus

Malli:

Satulapuuta, reiän ⌀ 24 mm. Keskikarkeaan ja karkeaan likaan, märkäluja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin