Teollisuus-saliharja Arengan ja elastonin sekoitus 400 mm

Tuote nro.: 087528 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 400 mm
Runkomateriaali satulapuu
Varsijärjestelmä varsireikä
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm
kosteudenkestävä kyllä
varustus Arengan ja elastonin sekoitus
Käyttöalue – lika keskikarkealle ja karkealle lialle
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087528 400
EAN / GTIN 4250560509543
Valmistajan numero 235200

Kuvaus

Malli:

Satulapuuta, reiän ⌀ 24 mm. Keskikarkeaan ja karkeaan likaan, märkäluja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin