Tukiketju 4-säikeinen 4 m

Tuote nro.: 086446 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 8 mm
Hyötypituus 4 m
Kantavuus WLL β = 0° – 45° 4 250 kg
Kantavuus WLL β = 45° – 60° 3 000 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086446 4
EAN / GTIN 4032378140060
Valmistajan numero H48SL4TYP1

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin