{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 8 mm | |
Hyötypituus | 2 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086446 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378142293 | |
Valmistajan numero | H48SL2TYP1(VKH-G) |