Tukiketju 2-säikeinen A1 m

Tuote nro.: 086425 A1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 6 mm
Hyötypituus 1 m
Kantavuus WLL β = 0° – 45° 1 600 kg
Kantavuus WLL β = 45° – 60° 1 120 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086425 A1
EAN / GTIN 4032378141616
Valmistajan numero H26SL1TYP1(VKH-G)

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.
Nostoketjut ovat lyhennettävissä. Ketjun pituutta voidaan lyhentää haarukkapäässä olevien lyhennyskoukkujen kautta.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin