{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 6 mm | |
Hyötypituus | 3 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086425 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048669 | |
Valmistajan numero | H26SL3TYP1 |