{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 10 m | |
Hyötypituus | 5 m | |
Silmukkaleveys | 91 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 10 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 8 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 20 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 14 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 10 000 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086285 5 | |
EAN / GTIN | 4049924501831 | |
Valmistajan numero | TE100050 |