Pyörösilmukka oranssi 10 000 kg 4 m

Tuote nro.: 086285 4
(35,04 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 8 m
Hyötypituus 4 m
Silmukkaleveys 91 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 10 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 8 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 20 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 14 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 10 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086285 4
EAN / GTIN 4049924501824
Valmistajan numero TE100040

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin