Pyörösilmukka sininen 8000 kg 5 m

Tuote nro.: 086280 5
(27,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 10 m
Hyötypituus 5 m
Silmukkaleveys 90 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 8 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 6 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 16 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 11 200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 8 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086280 5
EAN / GTIN 4049924501800
Valmistajan numero TE080050

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin