Pyörösilmukka sininen 8000 kg 3 m

Tuote nro.: 086280 3
(28,15 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 6 m
Hyötypituus 3 m
Silmukkaleveys 90 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 8 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 6 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 16 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 11 200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 8 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086280 3
EAN / GTIN 2050001735744
Valmistajan numero TE080030

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin