Pyörösilmukka violetti 1000 kg 3 m

Tuote nro.: 086140 3
(6,96 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 6 m
Hyötypituus 3 m
Silmukkaleveys 46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 1 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 2 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 1 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 1 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086140 3
EAN / GTIN 4025092360449
Valmistajan numero RSE-01000-L1 3m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin