Pyörösilmukka violetti 1000 kg 1 m

Tuote nro.: 086140 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
562 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 2 m
Hyötypituus 1 m
Silmukkaleveys 46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 1 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 2 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 1 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 1 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Valmistajan numero RSE-01000-L1 1m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin