Yleissylinteri YS 15/350

Tuote nro.: 086060 15/350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paineteho / isku (t / mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nostokorkeus 350 mm
Öljytilavuus 744 ml
Telan ulko-⌀ 67 mm
Rakennepituus käytössä 472 mm
Enimmäispuristusvoima 150 kN
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Hydrauliikkasylinteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086060 15/350
EAN / GTIN 4025092150194
Valmistajan numero YS-15/350,

Kuvaus

Malli:

Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
Yleissylinterin sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteisen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). Ilman liitosjohtoja ja adapteria.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.
Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.