Hydraulinen käsipumppu HPS 2/0,7 l

Tuote nro.: 086050 2/0,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Puristusvaiheiden lukumäärä 2
    Tyhjänoston siirtomäärä (1. vaihe) 11 ml
    Kuorman noston siirtomäärä (2. vaihe) 2 ml
    Käytettävissä oleva säiliötilavuus 700 ml
    Paino 7 kg
    Tuotetyyppi Hydraulinen käsipumppu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086050 2/0,7
    EAN / GTIN 4025092159098
    Valmistajan numero HPS-2/0,7A

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
    2-portainen käsipumppu, jossa pikaliike (ei koossa 1/0,7). Vaihto tasosta 1 tasoon 2 tapahtuu automaattisesti. Paineenrajoitusventtiilin säätöväli 0 − 700 baaria. Täysmetallirakenne, pitävän otteen mahdollistava, hienosäädettävä poistoventtiili, tuuletus- ja öljyntäyttöaukot sekä kantolenkki käsikahvassa

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää öljyn, ei painemittaria.

    Ohje:

    Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.
    Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.