Painemittarisarja GYA-63, Näyttöalue: 0-1000bar

Tuote nro.: 086087 0-1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Näyttöalue (bar) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Manometrin näyttöalue 0 bar - 1 000 bar
Tuotetyyppi Hydraulinen manometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Valmistajan numero GYA-63

Kuvaus

Malli:

Sarjaan kuuluu liitinyksikkö ja siihen sopiva painemittari, täyteaineena glyseriini. Öljykiinnityskierre 3/8-NPT sisä/ulko. Tekniset tiedot: ⌀ 63 mm; laatuluokka 1,6 %.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Käyttö:

Painemittarisarja sopii kaikkiin käsipumppuihin nro 086050.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin