Lieriöpyöränostimet VS III, Kantavuus: 2t

Tuote nro.: 086020 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon raaka-aine Täysteräs
Nostovoima nimelliskuormituksella 29 daN
Normaali nostokorkeus 3 m
Ketjujen lukumäärä 2
Kantavuus 2 000 kg
Kantavuus tonneissa 2 t
Paino 17,3 kg
Tuotetyyppi Nostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086020 2
EAN / GTIN 4025092079136
Valmistajan numero VSIII 2t/2 F-Zug

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.
Täysteräsrakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360  kääntyvä, taottu kuormakoukku.

Ohje:

Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin