Lieriöpyöränostimet VS III 0,5 t

Tuote nro.: 086020 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon raaka-aine Täysteräs
Nostovoima nimelliskuormituksella 21 daN
Normaali nostokorkeus 3 m
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 500 kg
Kantavuus tonneissa 0,5 t
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Nostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086020 0,5
EAN / GTIN 4025092949545
Valmistajan numero 4053981930138 / 04200155

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.
Täysteräsrakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360  kääntyvä, taottu kuormakoukku.

Ohje:

Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin