Ketjunostin alumiinia BRAVO™ 0,25 t

Tuote nro.: 086013 0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjun vapautus kyllä
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 250 kg
Paino 2,3 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Valmistajan numero 251129

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävää alumiiniseosta, kompakti rakenne vähentää omapainoa. Helppo ketjuvapautus.
Kuormaketju koostuu ketjuhaarasta, jonka päässä on kääntyvä kuormakoukku (ja varmuussalpa). Toisessa päässä on ulosliukumisen esto.

Käyttö:

Etupäässä liikkuvaan käyttöön, vähäinen vipuvoiman tarve.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin