Ketjunostin alumiinia BRAVO™ 0,5 t

Tuote nro.: 086013 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjun vapautus kyllä
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 500 kg
Paino 3,3 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086013 0,5
EAN / GTIN 3600232511496
Valmistajan numero 251149

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävää alumiiniseosta, kompakti rakenne vähentää omapainoa. Helppo ketjuvapautus.
Kuormaketju koostuu ketjuhaarasta, jonka päässä on kääntyvä kuormakoukku (ja varmuussalpa). Toisessa päässä on ulosliukumisen esto.

Käyttö:

Etupäässä liikkuvaan käyttöön, vähäinen vipuvoiman tarve.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin