{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 80 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 1 000 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 7,5 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 7,5 mm | |
Mitta A | 91 mm | |
Mitta B | 131 mm | |
Mitta C | 65 mm | |
Mitta D | 75 mm | |
Mitta E | 49 mm | |
Mitta F | 185 mm | |
Mitta G | 32 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 100 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 65 kg | |
Paino | 3 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085980 100 | |
EAN / GTIN | 5012095627906 |