{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 180 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 2 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 15 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 15 mm | |
Mitta A | 266 mm | |
Mitta B | 320 mm | |
Mitta C | 145 mm | |
Mitta D | 148 mm | |
Mitta E | 71 mm | |
Mitta F | 342 mm | |
Mitta G | 81 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 1 000 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 300 kg | |
Paino | 39 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Magneettinostin UL E, suurin kantavuus (taso): 1000kg
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
1 837,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
2 132,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Enimmäis-⌀ pyöreä | 180 mm | 750 mm |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 15 mm | 40 mm |
Mitta C | 145 mm | 140 mm |
Mitta E | 71 mm | 140 mm |
Mitta G | 81 mm | 34 mm |
Mitta B | 320 mm | 320 mm |
Tuotetyyppi | Magneettinostin | Magneettinostin |