Magneettikulma, 90° (jäykkä) 973

Tuote nro.: 085954 973
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 973
Nimellispitovoima 2 000 N
Korkeus 300 mm
Pituus 300 mm
Leveys 35 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Kulman säätöalue 90 astetta
Paino 4,7 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085954 973
EAN / GTIN 2050000965517
Valmistajan numero E973

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±0,05 / 100 mm.
Lisäksi kaksi kiristysvipua.

Käyttö:

Osien kiinnittämiseen kiinteässä 90 °C:n kulmassa asennus- ja hitsaustöiden valmistelussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin