Magneettikulma, 90° (jäykkä) 972

Tuote nro.: 085954 972
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 972
Nimellispitovoima 750 N
Korkeus 225 mm
Pituus 225 mm
Leveys 22 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Kulman säätöalue 90 astetta
Paino 2,2 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085954 972
EAN / GTIN 2050000965500
Valmistajan numero E972

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±0,05 / 100 mm.

Käyttö:

Osien kiinnittämiseen kiinteässä 90 °C:n kulmassa asennus- ja hitsaustöiden valmistelussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin