Nappimagneetti ilman kierteitä 6 mm

Tuote nro.: 085923 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
991 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 5 N
    6 mm
    Korkeus 4,5 mm
    Magneettisydämen materiaali neodyymi
    Pintamateriaali sinkitty
    Lämmönkestävyys enintään 80 °C
    Paino 1 g
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085923 6
    EAN / GTIN 2050001735768
    Valmistajan numero E760

    Kuvaus

    Malli:

    • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
    • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
    • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin