Nappimagneetti ilman kierteitä 20 mm

Tuote nro.: 085923 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 140 N
20 mm
Korkeus 6 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali sinkitty
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 15 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085923 20
EAN / GTIN 2050001737687
Valmistajan numero E765

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin