Nappimagneetti, sisäkierteellinen 50 mm

Tuote nro.: 085915 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 220 N
    50 mm
    Korkeus 10 mm
    Korkeus kierteineen 22 mm
    Magneettisydämen materiaali ferriitti
    Pintamateriaali sinkitty
    Kierre M6
    Kierreholkki kyllä
    Lämmönkestävyys enintään 120 °C
    Paino 110 g
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085915 50
    EAN / GTIN 5012095029953
    Valmistajan numero E869

    Kuvaus

    Malli:

    • Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
    • Sinkitty pinta.
    • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

    Ohje:

    Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .