{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 18 N | |
⌀ | 16 mm | |
Korkeus | 4,5 mm | |
Korkeus kierteineen | 11,5 mm | |
Magneettisydämen materiaali | ferriitti | |
Pintamateriaali | sinkitty | |
Kierre | M3 | |
Kierreholkki | kyllä | |
Lämmönkestävyys enintään | 120 °C | |
Paino | 6 g | |
Tuotetyyppi | Tasomagneetti |
Tuotekoodi | 085915 16 | |
EAN / GTIN | 2050000965005 | |
Valmistajan numero | E862 |