Sylinterilukko yksittäislukittava 50 mm

Tuote nro.: 085890 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
958 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 50 mm
Sangan ⌀ 8 mm
Rungon materiaali Jaloteräs, INOX
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 3
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085890 50
EAN / GTIN 4045197680051
Valmistajan numero 085890 50

Kuvaus

Malli:

Riippulukko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu ja kaksoissalvattu terässanka.
Vankkatekoinen jaloteräsrunko, ruostumaton.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 3 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin