Sylinterilukko yksittäislukittava, Kotelon ⌀: 30mm

Tuote nro.: 085890 30
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 091 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 30 mm
Sangan ⌀ 5 mm
Rungon materiaali Jaloteräs, INOX
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 3
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Valmistajan numero 085890 30
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Riippulukko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu ja kaksoissalvattu terässanka.
Vankkatekoinen jaloteräsrunko, ruostumaton.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 3 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin