Tarkkuussylinterilukko, korkea sanka sarjalukittava 40 mm

Tuote nro.: 085876 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 116 Profi
Kotelon ⌀ 40 mm
Sangan korkeus sisäpuolelta 60 mm
Rungon materiaali messinki
Sulkeminen sarjalukittava
korkea sanka kyllä
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Valmistajan numero 116HB 40 60 Z1 GL

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi,karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.
Erittäin korkea sanka.
Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.
Riippulukossa on massiivinen messinkirunko, ja se varmistaa portteja, esineitä ja paljon muuta - jopa entistä joustavammin!
Tämän lukon erikoisuus on sen tavallista korkeampi sanka. Sen ansiosta lukko voidaan asettaa eri paikkoihin entistä joustavammin. Lukon sanka on lisäksi teräksenluja ja lukittu tuplasti. 116 HB Profi -lukon sisällä on tarkkuuslukitusmekanismi, ja se on optimaalisesti suojattu ruosteelta sen messinkirungon ansiosta.

Toiminto:

Sarjalukitseminen tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea useita lukkoja/sylintereitä.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin