{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | 116 Profi | |
Kotelon ⌀ | 30 mm | |
Sangan ⌀ | 5 mm | |
Rungon materiaali | messinki | |
Sangan materiaali | teräs, kromattu | |
Sulkeminen | sarjalukittava | |
liitettävissä lukitusjärjestelmään | ei | |
sopii lukkosylintereille | ei | |
Sanka karkaistu | kyllä | |
Sanka kaksoissalvattu | kyllä | |
Sulkemislaite | ruostumaton lukitusmekanismi | |
Lukkojen lukumäärä | 1 | |
Avainten määrä | 2 | |
Tuotetyyppi | Riippulukko |
Tuotekoodi | 085870 30 | |
EAN / GTIN | 4003482441121 | |
Valmistajan numero | 116/30 GL.Z1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuussylinterilukko sarjalukittava 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 742 kappaletta varastossa
5,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 214 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainten määrä | 2 | 3 | 3 |
Sangan ⌀ | 5 | 5 | 5 |
sopii lukkosylintereille | ei | ei | ei |
Sulkeminen | sarjalukittava | yksittäislukittava | yksittäislukittava |
Sulkemislaite | ruostumaton lukitusmekanismi | ruostumaton lukitusmekanismi | ruostumaton lukitusmekanismi |
Rungon materiaali | messinki | messinki | Jaloteräs, INOX |
Tuotetyyppi | Riippulukko | Riippulukko | Riippulukko |