Permanenttikynä R

Tuote nro.: 085133 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
668 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä edding 3300
    suurin piirtovoima 5 mm
    pienin piirtovoima 1 mm
    Kirjoitusväri pun.
    nopeasti kuivuva kyllä
    vedenkestävä kyllä
    täytettävä kyllä
    Tuotetyyppi Permanenttikynä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085133 R
    EAN / GTIN 4004764010202
    Valmistajan numero 4-3300-002 ROT

    Kuvaus

    Malli:

    edding 3300, kiilakärki, piirtovoima n. 1 − 5 mm.

    Käyttö:

    Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin