Permanenttikynä, Kirjoitusväri: B

Tuote nro.: 085133 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 3300
suurin piirtovoima 5 mm
pienin piirtovoima 1 mm
Kirjoitusväri sininen
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085133 B
EAN / GTIN 4004764010219
Valmistajan numero 4-3300-003 BLAU

Kuvaus

Malli:

edding 3300, kiilakärki, piirtovoima n. 1 − 5 mm.

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin