Malli:
Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Tehokas kylmävoiteluainetiiviste vaikeasti lastuttaville ja erittäin koville materiaaleille, hankalasti työstettäville alumiiniseoksille ja ei-rautametalleille, ei sisällä amiineja.
Etu:
Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.
Käyttö:
Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.
Ohje:
Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta. Ne sopivat erittäin hyvin muihin Jokisch-tuotteisiin (ei liimajäämiä) ja niitä voidaan käyttää hydrauliikka- ja vaihteistoöljyinä.