Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste Plus, Sisältö: 20l

Tuote nro.: 084260 20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 20 l
Väri vaaleanruskea
Kinemaattinen viskositeetti 93 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084260 20
Valmistajan numero 160842620

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Tehokas kylmävoiteluainetiiviste vaikeasti lastuttaville ja erittäin koville materiaaleille, hankalasti työstettäville alumiiniseoksille ja ei-rautametalleille, ei sisällä amiineja.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta. Ne sopivat erittäin hyvin muihin Jokisch-tuotteisiin (ei liimajäämiä) ja niitä voidaan käyttää hydrauliikka- ja vaihteistoöljyinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin