Teholeikkuuöljy, klooriton Alpha 93 0,3 l

Tuote nro.: 084210 0,3
(54,83 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Aerosolitölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,3 l
Väri vaaleankeltainen
kiehumispiste −44 °C
itsesyttymislämpötila 365 °C
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Valmistajan numero 3108421300

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin