Paineilmavoitelulaite, kannettava 50 kg

Tuote nro.: 084000 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

soveltuu säiliön tilavuudelle (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säiliön sisä-⌀ 360 mm - 405 mm
suurin siirtoteho 600 g/min
Suurin voitelupaine 400 bar
vaadittu ilmanpaine 3 bar - 10 bar
soveltuu säiliön tilavuudelle 50 kg
Tuotetyyppi Voitelulaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084000 50
EAN / GTIN 4024937412879
Valmistajan numero 41287

Kuvaus

Malli:

Kannettava paineilmavoitelulaite, kuljetusalusta pitkäaikaisrasvojen taloudelliseen ja turvalliseen kuljettamiseen. Suuri kuljetusteho välityssuhteella 1: 55 sekä imuliitäntä ja turvalliset voiteluletkut, joilla suuri läpimitta. Soveltuu öljyille ja rasvoille jäykkyysluokkaan 2 asti, myös biorasvoille (yleisrasvoille).

Toimituksen sisältö:

Rasvan määrän seurantakansi, teräksinen pölysuojakansi, suurpainevoitelupistoolit ja 4 metrin letku.

Ohje:

Voitelulaite on itsevoiteleva eikä se tarvitse lisäksi letkuvoitelulaitetta. Suosittelemme käyttämään vedenerottimella varustettua paineenalenninta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin