{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säiliön sisä-⌀ | 300 mm - 340 mm | |
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
suurin siirtoteho | 600 g/min | |
Suurin voitelupaine | 400 bar | |
vaadittu ilmanpaine | 3 bar - 10 bar | |
soveltuu säiliön tilavuudelle | 25 kg | |
Tuotetyyppi | Voitelulaite |
Tuotekoodi | 084000 25 | |
EAN / GTIN | 4024937410806 | |
Valmistajan numero | 41080 |