Täsmäteippisarja 30X50

Tuote nro.: 083772 30X50
Aseta hinta 8 kpl (0,19 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,11 N/mm
Venymiskyky 4 %
Vetolujuus 3,8 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; käsinkatkaistava; Terävä värireuna
Käyttö Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Liimaus
lämmönkestävyys enintään 100 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri oranssi
Pituus 50 m
Leveys 30 mm
Paksuus 0,08 mm
Teippien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374
Valmistajan numero 083772 30X50

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseeen.
Terävät värireunat tasaisilla ja kevyesti karheilla pinnoilla, UV-kestävä.
  • Ohut vakiomaalarinteippi erikoispaperia (Washi) täsmällisille maalireunoille sileillä ja hieman karkeilla pinnoilla.
  • Hyvä pito ja repäisylujuus.
  • Käyttöikä sisätiloissa enintään 3 kuukautta ja ulkona enintään 4 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin