{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 0,11 N/mm | |
Venymiskyky | 4 % | |
Vetolujuus | 3,8 N/mm | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; käsinkatkaistava; Terävä värireuna | |
Käyttö | Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Liimaus | |
lämmönkestävyys enintään | 100 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | oranssi | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 18 mm | |
Paksuus | 0,08 mm | |
Teippien lukumäärä | 12 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Valmistajan numero | 083772 18X50 |