• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkukäyttöinen rasvapuristin 700 bar Professional-sarja S-LSP

Tuote nro.: 083716 S-LSP

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 4 Ah
    akun jännite 18 V
    Täyttömäärä irrallaan 500 cm3
    Letkuliitäntäkierre 1/8 tuumaa
    sopii patruunako’oille 400 g - 500 g
    Yhteensopiva patruuna 083590-083593
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi rasvapuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083716 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553424428

    Kuvaus

    Malli:

    Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 saakka.
    Sopii lisäksi 400 g:n Lube-Shuttle- ja 500 g:n kierrettäviin patruunoihin.

    Toimituksen sisältö:

    Laturi, 18 V:n Bosch-akku AMPShare-järjestelmällä, korkeapainepanssarikumiletku, syöttöputki 400 g:n Lube-Shuttle- ja Pull-Off-patruunoille. Adapteri 500 g:n kierrepatruunoille, kuljetuslaukku, kantohihna.